CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-600KZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-600KZ) SMC

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32764436 CDA2F100-600KZ-A54
CADデータダウンロード
A54
71,060
64,980
71,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32764445 CDA2F100-600KZ-A54Z
CADデータダウンロード
A54
72,490
66,980
73,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32764454 CDA2F100-600KZ-A44C
CADデータダウンロード
A44C
80,960
73,980
81,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする