CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+40JZ)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+40JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)40 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32793486 CDA2F50-60+40JZ-XC11
CADデータダウンロード
48,510
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32793495 CDA2F50-60+40JZ-M9BAL-XC11
CADデータダウンロード
56,760
52,980
58,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32793504 CDA2F50-60+40JZ-M9BAL3-XC11
61,440
54,980
60,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
32793513 CDA2F50-60+40JZ-F5BAL3-XC11
66,880
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする