CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-850Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-850Z) SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32813402 CDA2F63-850Z-XC4
CADデータダウンロード
42,900
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32813418 CDA2F63-850Z-A93L
CADデータダウンロード
45,820
41,980
46,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32813427 CDA2F63-850Z-XC68
46,150
41,980
46,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32813436 CDA2F63-850Z-B54
CADデータダウンロード
49,010
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32813445 CDA2F63-850Z-A53L
49,670
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32813454 CDA2F63-850Z-W-M9BL
CADデータダウンロード
50,820
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32813463 CDA2F63-850Z-W-A54
CADデータダウンロード
51,810
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする