CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-760Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-760Z) SMC

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)760 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32826562 CDA2F80-760Z-A93L
CADデータダウンロード
3 A93
49,280
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32826578 CDA2F80-760Z-A54
CADデータダウンロード
0.5 A54
52,470
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32826587 CDA2F80-760Z-A54L
CADデータダウンロード
3 A54
53,130
48,980
53,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする