曜日別特売

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KC40)

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KC40) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32858394CDA2KC40-7070
14,250
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32858403CDA2KC40-135-A93LS135
17,380
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32858412CDA2KC40-50-A9350
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32858428CDA2KC40-650650
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32858437CDA2KC40-350-A93L350
22,500
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32858446CDA2KC40-1000-A541000
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする