曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B63TF)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33004177CDBA2B63TF-75-HN75(N) ノンロックタイプ
26,180
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
33004186CDBA2B63TF-150-HL150(L) ロックタイプ
28,550
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
33004195CDBA2B63TF-200-HL200(L) ロックタイプ
29,760
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
33004204CDBA2B63TF-450-HL450(L) ロックタイプ
35,810
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
33004213CDBA2B63TF-525-HN525(N) ノンロックタイプ
38,890
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする