曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-25FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-25FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33172694CDG1BA20-25FZ-M9BLM9B
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33172685CDG1BA20-25FZ(-) オートスイッチなし
7,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする