SMC
CD Series(CDG1BA40-65+115Z)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
65
ストロークB(mm)
115
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33227337
CDG1BA40-65+115Z-XC10
CADデータダウンロード
A・B:(-) ロッド先端おねじ
¥
28,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33227346
CDG1BA40-65+115Z-XC11
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください