※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BA40-65+115Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端おねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33227346
品番
CDG1BA40-65+115Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥29,260
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
65
ストロークB(mm)
115
CADデータダウンロード