CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-255Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-255Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)255 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33237356 CDG1BA50-255Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
21,510
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33237365 CDG1BA50-255Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
28,110
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする