CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN25-50TZ)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN25-50TZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)50 作動方式単動引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299927 CDG1BN25-50TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
6,600
5,998
6,598 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33299936 CDG1BN25-50TZ-A93
CADデータダウンロード
A93
10,560
9,598
10,558 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33299945 CDG1BN25-50TZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
12,760
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33299954 CDG1BN25-50TZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
13,420
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする