CD Series(CDG1BN63-75+25Z)

CD Series(CDG1BN63-75+25Z) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)25 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33369534 CDG1BN63-75+25Z-XC11
CADデータダウンロード
39,990
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33369543 CDG1BN63-75+25Z-M9B-XC11
CADデータダウンロード
45,270
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33369552 CDG1BN63-75+25Z-M9BM-XC11
CADデータダウンロード
45,600
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする