CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DA80TF)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DA80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33404674CDG1DA80TF-40Z40
22,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33404683CDG1DA80TF-125Z125
24,280
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33404692CDG1DA80TF-150Z150
25,000
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33404708CDG1DA80TF-250Z250
27,860
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする