SMC
CD Series(CDG1DN32M)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33421194
CDG1DN32M-85Z
CADデータダウンロード
85
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33421203
CDG1DN32M-190Z
CADデータダウンロード
190
¥
10,450
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33421212
CDG1DN32M-50Z-M9BWL
CADデータダウンロード
50
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください