曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150KZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150KZ) - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33422716CDG1DN40-150KZ-B54LB54
26,540
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33422707CDG1DN40-150KZ(-) オートスイッチなし
18,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33422707CDG1DN40-150KZ43672992VQ2500-2W1CDG1DN40-150KZ VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2500) SMC 43672992VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2500)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする