曜日別特売
CDG1DN40-150KZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150KZ) SMC 33422707

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150KZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33422707
品番
CDG1DN40-150KZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,070
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33422707CDG1DN40-150KZ43672992VQ2500-2W1CDG1DN40-150KZ VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2500) SMC 43672992VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2500)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする