SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-320Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33453893
CDG1FA25-320Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33453902
CDG1FA25-320Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
18,430
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33453918
CDG1FA25-320Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33453884
CDG1FA25-320Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,610
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください