SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-270Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33463115
CDG1FA32-270Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33463124
CDG1FA32-270Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33463106
CDG1FA32-270Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください