曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-130Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-130Z) - SMC
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33472303CDG1FA40-130Z-A93LA93
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33472312CDG1FA40-130Z-M9BLM9B
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33472328CDG1FA40-130Z-B59WB59W
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33472294CDG1FA40-130Z(-) オートスイッチなし
¥13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33472337CDG1FA40-130Z-M9BALM9BA
¥22,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33472294CDG1FA40-130Z69183626VX232PZ1BXNBVX232PZ1BXNB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69183626VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC1個
¥11,980
税込¥13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする