SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-70Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33481473
CDG1FA40-70Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33481482
CDG1FA40-70Z-H7C
CADデータダウンロード
H7C
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33481464
CDG1FA40-70Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください