SMC
CD Series(CDG1GN40M)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33597637
CDG1GN40M-150Z-M9PL
CADデータダウンロード
150
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33597646
CDG1GN40M-320Z-A93L
CADデータダウンロード
320
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください