※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDA40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
800
500
525
800
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
A93
M9BW
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33616984
品番
CDG1KDA40-800Z
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
金具
揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなし
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
800
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード