CD Series(CDG1KGA63)

CD Series(CDG1KGA63) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33624727CDG1KGA63-50Z50(-) オートスイッチなし
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624736CDG1KGA63-75Z75(-) オートスイッチなし
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624745CDG1KGA63-100Z100(-) オートスイッチなし
22,280
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624754CDG1KGA63-125Z125(-) オートスイッチなし
22,880
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624763CDG1KGA63-50Z-A93L50A93
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624772CDG1KGA63-125Z-A93125A93
26,570
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624788CDG1KGA63-100Z-A93L100A93
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624797CDG1KGA63-125Z-A93L125A93
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624806CDG1KGA63-175Z-A93175A93
28,380
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624815CDG1KGA63-175Z-A93L175A93
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624833CDG1KGA63-140Z-W-M9BVL140M9BV
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624842CDG1KGA63-1000Z1000(-) オートスイッチなし
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624824CDG1KGA63-350-A93350A93
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする