CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWBN40)

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWBN40) - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33636514CDG1KWBN40-50Z(-) オートスイッチなし50
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636523CDG1KWBN40-30Z(-) オートスイッチなし30
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636532CDG1KWBN40-125Z(-) オートスイッチなし125
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636548CDG1KWBN40-150Z(-) オートスイッチなし150
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636557CDG1KWBN40-25Z-M9NSM9N25
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636566CDG1KWBN40-160Z(-) オートスイッチなし160
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636575CDG1KWBN40-150Z-M9BLSM9B150
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636584CDG1KWBN40-250Z-M9BALM9BA250
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636593CDG1KWBN40-300Z-M9BALM9BA300
¥25,690
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする