CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWZN32)

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWZN32) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33637388 CDG1KWZN32-125Z
CADデータダウンロード
125
9,790
8,898
9,788 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33637397 CDG1KWZN32-150Z
CADデータダウンロード
150
10,120
9,198
10,118 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33637406 CDG1KWZN32-200Z
CADデータダウンロード
200
10,780
9,898
10,888 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33637415 CDG1KWZN32-250Z
CADデータダウンロード
250
11,440
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33637424 CDG1KWZN32-300Z
CADデータダウンロード
300
12,100
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする