CD Series(CDG1LA25-100JZ)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個