CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-140Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-140Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)140 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33646594 CDG1LA25-140Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
9,410
8,498
9,348 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33646603 CDG1LA25-140Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
14,030
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33646612 CDG1LA25-140Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
17,000
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33646628 CDG1LA25-140Z-M9NZ
CADデータダウンロード
M9N
17,110
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする