曜日別特売
CDG1LA32-210Z-B54【ワケあり】 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z) SMC 77472879

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
注文コード
77472879
品番
CDG1LA32-210Z-B54【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥7,819
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥7,108
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
210
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする