CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-490Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-490Z) - SMC
ストローク(mm)
490
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33686442CDG1LA50-490Z-M9BL3M9B
¥33,770
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33686433CDG1LA50-490Z-A930.5A93
¥30,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33686433CDG1LA50-490Z-A932190662412-MGPL20-30Z-M9NW12-MGPL20-30Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL20 SMC 21906624ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL20SMC1個
¥39,980
税込¥43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする