CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-490Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-490Z) - SMC
ストローク(mm)
490
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33694045CDG1LA63-490Z-A93LA93
¥34,980
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33694036CDG1LA63-490Z-A93A93
¥34,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
33694027CDG1LA63-490Z(-) オートスイッチなし
¥30,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33694036CDG1LA63-490Z-A936795123312-MGPL32-300Z-A93L12-MGPL32-300Z-A93L MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 67951233MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズSMC1個
¥95,980
税込¥105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする