CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-75FZ)
- ストローク(mm)
- 75
- クッション
- (N) ラバークッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (F) ロッド先端めねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33709016 | CDG1LN20-75FZ-M9BL | 67953017 | 13-MGPL20-30Z-A93 | ![]() | MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33709025 | CDG1LN20-75FZ-M9BWL | 31690602 | 13-MGPL20-30Z-A93LS | ![]() | MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL20) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















