SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-55Z)
ストローク(mm)
55
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33718256
CDG1LN25-55Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718265
CDG1LN25-55Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718274
CDG1LN25-55Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください