CDG1LN25-55Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-55Z) SMC 33718256

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-55Z)CDG1LN25-55Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード33718256品番CDG1LN25-55Z
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
55
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする