CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-260Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-260Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)260 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33751034 CDG1LN50-260Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
20,630
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751043 CDG1LN50-260Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
25,030
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751052 CDG1LN50-260Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
25,690
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751068 CDG1LN50-260Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
26,570
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751077 CDG1LN50-260Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
27,230
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751086 CDG1LN50-260Z-B54
CADデータダウンロード
B54
28,220
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする