CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-320Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-320Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33751628 CDG1LN50-320Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
21,840
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751637 CDG1LN50-320Z-A93
CADデータダウンロード
A93
25,580
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751646 CDG1LN50-320Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
26,240
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751655 CDG1LN50-320Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
28,000
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751664 CDG1LN50-320Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
28,440
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751673 CDG1LN50-320Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
30,090
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする