CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-660Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-660Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33754568 CDG1LN50-660Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
30,310
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33754577 CDG1LN50-660Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
36,470
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33754586 CDG1LN50-660Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
36,910
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33754595 CDG1LN50-660Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
37,460
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33754604 CDG1LN50-660Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
38,560
34,980
38,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする