CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-400Z)
ラバークッション ポートねじの種類Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-400Z)
- 注文コード
- 33759958
- 33760012
- 33760003
- 33759994
- 33759985
- 33759976
- 33759967
- 33759942
- 33759933
- 33759924
- 33759915
- 33759906
- 33759897
- 33759872
- 33759888
|
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個