CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-80Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-80Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)80 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33809676 CDG1TA32-80Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
9,350
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33809685 CDG1TA32-80Z-N
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
10,290
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33809694 CDG1TA32-80Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
16,720
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33809703 CDG1TA32-80Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
17,820
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする