CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-32Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-32Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)32 クッション(A) エアクッション リード線(m)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33813535 CDG1TA40-32Z-M9BZ
CADデータダウンロード
19,250
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33813544 CDG1TA40-32Z-NW-M9BZ
CADデータダウンロード
22,060
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする