CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-165Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-165Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33818767 CDG1TA50-165Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
19,910
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33818776 CDG1TA50-165Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
28,710
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする