SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-75KZ)
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33880848
CDG1UA40-75KZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33880857
CDG1UA40-75KZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
24,680
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33880832
CDG1UA40-75KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,860
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください