SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-15Z)
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33889756
CDG1UA63-15Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
22,940
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33889765
CDG1UA63-15Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33889747
CDG1UA63-15Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
19,140
取扱い終了
返品不可
33889774
CDG1UA63-15Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
27,340
取扱い終了
返品不可
33889783
CDG1UA63-15Z-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
28,110
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください