CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63TF)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63TF) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33893624CDG1UA63TF-100Z-V100
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33893633CDG1UA63TF-100Z-W100
¥22,770
¥20,980
¥23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33893615CDG1UA63TF-75Z75
¥20,350
取扱い終了
返品不可
33893642CDG1UA63TF-600Z-N600
¥35,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする