SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63TN)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33893658
CDG1UA63TN-200Z
CADデータダウンロード
200
(-) オートスイッチなし
¥
23,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33893676
CDG1UA63TN-150JZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
150
M9BW
¥
34,380
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33893667
CDG1UA63TN-100Z-M9PV
CADデータダウンロード
100
M9PV
¥
27,720
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください