CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-60Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-60Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33898463 CDG1UN20-60Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
6,110
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33898472 CDG1UN20-60Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
7,920
7,198
7,918 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33898488 CDG1UN20-60Z-A93
CADデータダウンロード
A93
10,070
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33898497 CDG1UN20-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33898506 CDG1UN20-60Z-B54Z
CADデータダウンロード
B54
15,350
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする