CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-50JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-50JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33903345 CDG1UN25-50JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
17,710
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33903363 CDG1UN25-50JZ-N-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
18,040
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33903388 CDG1UN25-50JZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
18,810
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする