CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-800Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-800Z) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33942186 CDG1UN63-800Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
36,030
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33942195 CDG1UN63-800Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
40,370
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33942204 CDG1UN63-800Z-N-M9B
CADデータダウンロード
M9B
44,390
39,980
43,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする