CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZA40)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZA40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33962285 CDG1WZA40-10Z
CADデータダウンロード
10
11,990
10,980
12,078 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33962294 CDG1WZA40-45Z
CADデータダウンロード
45
12,430
10,980
12,078 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33962303 CDG1WZA40-40Z
CADデータダウンロード
40
12,430
10,980
12,078 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする