SMC
CD Series(CDG1ZN20M)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33995833
CDG1ZN20M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33995842
CDG1ZN20M-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33995858
CDG1ZN20M-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください