曜日別特売
CDG1ZN20M-150Z CD Series(CDG1ZN20M) SMC 33995858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1ZN20M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード33995858品番CDG1ZN20M-150Z
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする